712120 / 0.625X0.927X0.203 WS V https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-WS-2-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJneVppOHhNREUwTVRneU56a3lNems1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVhVMTh5WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ODhjZDg0ZjI3YWUxNDU4NDZjZDZkYmYxMTA4YThkMmJkNzY0MWU3MzIzMjE3MTQyZDI3NjNlNThiYzJlNDlmYQ
1264764 油封 

SKF SKF

712120 / 0.625X0.927X0.203 WS V

描述

SKF 712120 / 0.625X0.927X0.203 WS V

5/8" Shaft Dia; 0.927" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; WS Seal Design Code

制造商部件号

712120 / 0.625X0.927X0.203 WS V

BDI部件号
1264764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311079327
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_WS
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
WS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
712120
重量/磅
0.024
详细描述
5/8" Shaft Dia; 0.927" Housing Bore; 13/64" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; WS Seal Design Code
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米
安装
0.927英寸 | 23.546毫米
实际宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新