https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1WWk4eE1EYzJOemd5TkRFNU1UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiZjQ5NjMyYzAwODA3OTFjYTYwMjIyOWMwMTRkYWI3NTk4ZTUzYTRjNjFiZjBkNzk3OWQyNTEyYjY5NjI2NWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA7-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmc1WWk4eE1EYzJOemd5TkRFNU1UVXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdiZjQ5NjMyYzAwODA3OTFjYTYwMjIyOWMwMTRkYWI3NTk4ZTUzYTRjNjFiZjBkNzk3OWQyNTEyYjY5NjI2NWU
TIMKEN
TIMKEN
712146
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 712146
1-11/16" Shaft Dia; 2.56" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code
制造商部件号
712146
BDI部件号
1350158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/712146/p/1350158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500775
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
25
其它特点
Bonded | General Purpose | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
712146
重量/磅
0.141
详细描述
1-11/16" Shaft Dia; 2.56" Housing Bore; 0.47" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.47" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 25 Seal Design Code
实际宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
安装
2.56英寸 | 65.024毫米
名义宽度
0.47 英寸 | 11.938 毫米
轴直径
1.688 英寸 | 42.875 毫米