https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA79-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxWkM4eE1EYzJPREV5TnpBNU9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNPVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTcyNGIwNDc4N2UzNmQ3NzM5YjdiMThkYzY3NTkxMTcwOTJkZmZmZDc4ZjhmNzY4YzY4ODUzZDU1ZTQ1NGI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWA79-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxWkM4eE1EYzJPREV5TnpBNU9Ea3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwRTNPVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzOTcyNGIwNDc4N2UzNmQ3NzM5YjdiMThkYzY3NTkxMTcwOTJkZmZmZDc4ZjhmNzY4YzY4ODUzZDU1ZTQ1NGI4
TIMKEN
TIMKEN
712625
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 712625
2-5/8" Shaft Dia; 4.064" Housing Bore; 0.96" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.96" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
制造商部件号
712625
BDI部件号
1350168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/712625/p/1350168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500874
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA79
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
90
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
712625
重量/磅
0.276
详细描述
2-5/8" Shaft Dia; 4.064" Housing Bore; 0.96" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.96" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 90 Seal Design Code
轴直径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
实际宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米
安装
4.064英寸 | 103.226毫米
名义宽度
0.96 英寸 | 24.384 毫米