TIMKEN
TIMKEN
712750
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 712750
3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
制造商部件号
712750
BDI部件号
1350170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/712750/p/1350170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500881
重量 / Kilogram
0.152
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
712750
重量/磅
0.336
详细描述
3-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
实际宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米
安装
4.501英寸 | 114.325毫米
名义宽度
0.468 英寸 | 11.887 毫米