https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-87-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmczWlM4eE1EYzJPREEzTWpJM09EQTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE4xOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzY2U1OTdmNzA2Nzc0NzliZDA4MzBkYThiZGIwYzI0MjRlNDljODUzODI2ZjE5YjM1Yzg1YmFiYzU3YjFmYjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-87-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmczWlM4eE1EYzJPREEzTWpJM09EQTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NE4xOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAzY2U1OTdmNzA2Nzc0NzliZDA4MzBkYThiZGIwYzI0MjRlNDljODUzODI2ZjE5YjM1Yzg1YmFiYzU3YjFmYjM
TIMKEN
TIMKEN
714512 SEAL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 714512 SEAL
2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 25/64" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 25/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code
制造商部件号
714512 SEAL
BDI部件号
1350281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/714512-SEAL/p/1350281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893500997
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_87
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
87
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-Bidirectional
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
714512 SEAL
重量/磅
0.039
详细描述
2-3/8" Shaft Dia; 4.498" Housing Bore; 25/64" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 25/64" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 87 Seal Design Code
安装
4.498英寸 | 114.249毫米
名义宽度
0.391 英寸 | 9.931 毫米
实际宽度
0.391 英寸 | 9.931 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米