https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-86-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcyWmk4eE1EYzNNRGt6TWpJek5qTXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NE5sOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MjdhNTViNzFjOWE0ZWI5MDk2ZWVkNmExZjMzNjhmNTE2ZmEyMmFhOWYxNjJhZWI5OGEyODRlMTZjNDE5Zjk1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-86-3-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcyWmk4eE1EYzNNRGt6TWpJek5qTXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4NE5sOHpYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MjdhNTViNzFjOWE0ZWI5MDk2ZWVkNmExZjMzNjhmNTE2ZmEyMmFhOWYxNjJhZWI5OGEyODRlMTZjNDE5Zjk1
TIMKEN
TIMKEN
714598
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 714598
1.998" Shaft Dia; 2.878" Housing Bore; 0.34" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.34" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
制造商部件号
714598
BDI部件号
1350313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/714598/p/1350313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893477039
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_86
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
86
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
714598
详细描述
1.998" Shaft Dia; 2.878" Housing Bore; 0.34" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.34" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
实际宽度
0.34 英寸 | 8.636 毫米
安装
2.878英寸 | 73.101毫米
轴直径
1.998 英寸 | 50.749 毫米
名义宽度
0.34 英寸 | 8.636 毫米