https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-34-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnM01DOHhNREUxTURZMk5qYzJORE14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHpORjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg5N2Q2ZGUwNTRlZTZmOGQyNmRlYmJmM2I2NWI2YTdhNTM5ZjQwNDJkNzdiNzc0YWUyYjU0ODY4M2EzMTUwMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-34-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnM01DOHhNREUxTURZMk5qYzJORE14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWOHpORjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg5N2Q2ZGUwNTRlZTZmOGQyNmRlYmJmM2I2NWI2YTdhNTM5ZjQwNDJkNzdiNzc0YWUyYjU0ODY4M2EzMTUwMQ
TIMKEN
TIMKEN
714616
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 714616
Oil Seal; 0.63" Shaft Dia; 1.762" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
制造商部件号
714616
BDI部件号
1350314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/714616/p/1350314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893501017
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_34
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
34
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 0.63" Shaft Dia; 1.762" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 34 Seal Design Code
安装
1.762英寸 | 44.755毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米
轴直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 8.992 毫米