

TIMKEN
TIMKEN
714750
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 714750
4-3/4" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
制造商部件号
714750
BDI部件号
1350321
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/714750/p/1350321
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893501086
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
714750
重量/磅
0.326
详细描述
4-3/4" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
安装
5.751英寸 | 146.075毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
4.75 英寸 | 120.65 毫米