JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
7186 H1L21 316SS
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 7186 H1L21 316SS
5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
7186 H1L21 316SS
BDI部件号
19063215
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7186-H1L21-316SS/p/19063215
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834407986
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
EPDM
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7186 H1L21 316SS
详细描述
5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0.562" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 0.562" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
安装
6.75英寸 | 171.45毫米
名义宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米
轴直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
实际宽度
0.562 英寸 | 14.275 毫米