https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-K01-R-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmczTUM4eE1EQTVNREExT1RJd01qVTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5TE1ERmZVbDh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQ3MDQ4MzY3MWQzNDVmZjBlOTUzYjcyZDM0MDZkY2Q3MDk4MjkxMGM2OWE4MzUzNjJlYTQ3MDVmNjdlYjU4OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-K01-R-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmczTUM4eE1EQTVNREExT1RJd01qVTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5TE1ERmZVbDh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODQ3MDQ4MzY3MWQzNDVmZjBlOTUzYjcyZDM0MDZkY2Q3MDk4MjkxMGM2OWE4MzUzNjJlYTQ3MDVmNjdlYjU4OQ
SKF
SKF
71X63.4X3.6 S-ECOPUR K01-P
SKF SKF
描述
SKF 71X63.4X3.6 S-ECOPUR K01-P
63.5MM Shaft Dia; 71MM Housing Bore; 3.6MM Nominal Width; ECOPUR-TPU Lip; Solid Seal; 3.6MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; K01-R Seal Design Code
制造商部件号
71X63.4X3.6 S-ECOPUR K01-P
BDI部件号
21557175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/71X63-4X3-6-S-ECOPUR-K01-P/p/21557175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_K01-P
凸缘材料
ECOPUR-TPU
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
K01-R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
63.5MM Shaft Dia; 71MM Housing Bore; 3.6MM Nominal Width; ECOPUR-TPU Lip; Solid Seal; 3.6MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; K01-R Seal Design Code
安装
2.795英寸 | 71毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
名义宽度
0.142 英寸 | 3.6 毫米
实际宽度
0.142 英寸 | 3.6 毫米