71X80X6U41 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-U41-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE15ODVOak13TVRFNE1ERTVNVEF5TG1wd1p3fGI4YTcyY2Y4OWQ2OThhZjk4OTFmMDA4OGVmNmU5OWJjOTIxNjU4OWY0NDZkYTBhNzM3ZGNjZTBjMzdiZDZmOTI
451661 油封 

HARWAL HARWAL

71X80X6U41

描述

HARWAL 71X80X6U41

71MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code

制造商部件号

71X80X6U41

BDI部件号
451661

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U41
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
718006U41
详细描述
71MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
轴直径
2.795 英寸 | 71 毫米
安装
3.15英寸 | 80毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新