https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA13-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJneE9TOHhNRGN4TVRNd09UazNOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV4TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc2N2RjZDJlMzJmNzYwNzY0Yjk5NDAxYWZkM2QzNmYyNWY0MjYyYWZjMWI2ODBmYWZhMjA1ZDFiNTUzNGQ1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRSA13-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJneE9TOHhNRGN4TVRNd09UazNOVFU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVMEV4TTE4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mzc2N2RjZDJlMzJmNzYwNzY0Yjk5NDAxYWZkM2QzNmYyNWY0MjYyYWZjMWI2ODBmYWZhMjA1ZDFiNTUzNGQ1Zg
SKF
SKF
72X105X13 CRSA13 R
SKF SKF
描述
SKF 72X105X13 CRSA13 R
72MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA13 Seal Design Code
制造商部件号
72X105X13 CRSA13 R
BDI部件号
1296882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/72X105X13-CRSA13-R/p/1296882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311239974
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA13
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
72X105X13 CRSA13 R
重量/磅
0.196
详细描述
72MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA13 Seal Design Code
安装
4.134英寸 | 105毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
2.835 英寸 | 72 毫米