https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-AO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcyWVM4eE1EYzJPRFUwTmpnNE9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5QlQxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZTczYmZlZDRiYmEwZWNlZTFmYzQ0NDdjZGZhMDM3NzcyYWI1YTY2ODBhZWJiN2JiNTYwY2NjMzdjMzNjZDZm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-AO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmcyWVM4eE1EYzJPRFUwTmpnNE9UYzFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5QlQxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ZTczYmZlZDRiYmEwZWNlZTFmYzQ0NDdjZGZhMDM3NzcyYWI1YTY2ODBhZWJiN2JiNTYwY2NjMzdjMzNjZDZm
HARWAL
HARWAL
72X85.5X5AO
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 72X85.5X5AO
72MM Shaft Dia; 85.5MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
制造商部件号
72X85.5X5AO
BDI部件号
451680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/72X85-5X5AO/p/451680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7285.505ao
详细描述
72MM Shaft Dia; 85.5MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
3.366英寸 | 85.5毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
2.835 英寸 | 72 毫米