735X795X25 HDSA2K RD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA2K-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd5TXk4eE1EYzJPVFEyTmpFek1EUTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkJNa3RmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZmM2YTViNDc4NDRmZjFmNTg5Nzc2ZDViYTQ3M2UxMTBiNDk3NGIzNWRmY2FmOTY5YWU5NDY0NGRkYTAwZDMx
22779987 油封 

SKF SKF

735X795X25 HDSA2K RD

描述

SKF 735X795X25 HDSA2K RD

735MM Shaft Dia; 795MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code

制造商部件号

735X795X25 HDSA2K RD

BDI部件号
22779987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311498340
重量 / Kilogram
5.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2K
凸缘材料
Nitrile | Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSA2K
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
735X795X25 HDSA2K RD
重量/磅
11.854
详细描述
735MM Shaft Dia; 795MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
安装
31.299英寸 | 795毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
轴直径
28.937 英寸 | 735 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新