https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HSS5G-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoalpTOHhNREUxTURZNU9EWXhORGd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFRVelZIWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNhZDZhMWVhNDY4YjgxN2ZlNDIxMWI1ZGFkZmUyYWYzYjFmZjdiMTBkYjM1NDllM2QwMjBkNWIxYzk3ZTdjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HSS5G-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoalpTOHhNREUxTURZNU9EWXhORGd4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFRVelZIWHpGZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjNhZDZhMWVhNDY4YjgxN2ZlNDIxMWI1ZGFkZmUyYWYzYjFmZjdiMTBkYjM1NDllM2QwMjBkNWIxYzk3ZTdjZQ
SKF
SKF
735X799X25 HSS5G R
SKF SKF
描述
SKF 735X799X25 HSS5G R
Oil Seal; 735MM Shaft Dia; 799MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; HSS5G Seal Design Code
制造商部件号
735X799X25 HSS5G R
BDI部件号
24432279
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/735X799X25-HSS5G-R/p/24432279
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311553865
重量 / Kilogram
3.37
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS5G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS5G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 735MM Shaft Dia; 799MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; HSS5G Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
31.457英寸 | 799毫米
轴直径
28.937 英寸 | 735 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米