SKF
SKF
7409 / 0.75X1.004X0.156 HM8 R
SKF SKF
描述
SKF 7409 / 0.75X1.004X0.156 HM8 R
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1.004" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM8 Seal Design Code
制造商部件号
7409 / 0.75X1.004X0.156 HM8 R
BDI部件号
1296994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7409-0-75X1-004X0-156-HM8-R/p/1296994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311005463
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HM8
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7409
重量/磅
0.056
详细描述
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1.004" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HM8 Seal Design Code
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
1.004英寸 | 25.502毫米
名义宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
实际宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米