https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA6-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMU5TOHhNRGN4TVRBMU1qQTFPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVFpmTWw5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZmI3NDg4NDdmYWI5MGYxODRkYjIwMDYxODZmOTFhNmE1MjIyN2I5MzkwZDhkMDA1MWI2ZjI1YWQ4NmYzOWRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMA6-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnMU5TOHhNRGN4TVRBMU1qQTFPRFkxTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5RVFpmTWw5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZmI3NDg4NDdmYWI5MGYxODRkYjIwMDYxODZmOTFhNmE1MjIyN2I5MzkwZDhkMDA1MWI2ZjI1YWQ4NmYzOWRh
SKF
SKF
7412 / 0.75X1.031X0.313 HMA6 R
SKF SKF
描述
SKF 7412 / 0.75X1.031X0.313 HMA6 R
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1-1/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA6 Seal Design Code
制造商部件号
7412 / 0.75X1.031X0.313 HMA6 R
BDI部件号
1297006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7412-0-75X1-031X0-313-HMA6-R/p/1297006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311005494
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMA6
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HMA6
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7412
重量/磅
0.061
详细描述
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1-1/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HMA6 Seal Design Code
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
1.031英寸 | 26.187毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米