JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
750 1062 188ETBN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 750 1062 188ETBN
3/4" Shaft Dia; 1.062" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
制造商部件号
750 1062 188ETBN
BDI部件号
18223854
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/750-1062-188ETBN/p/18223854
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834403803
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
750-1062-188ETBN
重量/磅
0.0068
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1.062" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
安装
1.062英寸 | 26.975毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米