750 1312 250ETBN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TB-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmhqWVM4NU56TTROVGswTlRFM01ESXlMbXB3Wnd8NmMwODlkYTEzYjQwZDllOTQ1MzFlNGE0MjcxMjRiYjliZGI3NzM1YmQwMTM3Mjk4YmRhMjY0MDg4N2M2OWVhNA
18223860 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

750 1312 250ETBN

描述

JOHNS MANVILLE 750 1312 250ETBN

3/4" Shaft Dia; 1.312" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

制造商部件号

750 1312 250ETBN

BDI部件号
18223860

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834403865
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
750-1312-250ETBN
重量/磅
0.0159
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1.312" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
安装
1.312英寸 | 33.325毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新