https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-51-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcxTXk4eE1EYzJOems0T0RRMU56VXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJmNWU1YWIwNTUyZjExM2ZmYzdkODNkOGI1OWIxZWMwMjBjZTcxZTllOTUyNDFkYjAxZjA5NzI4OTljYjhhMTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-51-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcxTXk4eE1EYzJOems0T0RRMU56VXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJmNWU1YWIwNTUyZjExM2ZmYzdkODNkOGI1OWIxZWMwMjBjZTcxZTllOTUyNDFkYjAxZjA5NzI4OTljYjhhMTY
TIMKEN
TIMKEN
7512SSO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7512SSO
2-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 51 Seal Design Code
制造商部件号
7512SSO
BDI部件号
1350907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7512SSO/p/1350907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893514093
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_51
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
51
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7512SSO
重量/磅
0.453
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 0.4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 51 Seal Design Code
实际宽度
0.4 英寸 | 10.16 毫米
名义宽度
0.4 英寸 | 10.16 毫米
安装
4.5英寸 | 114.3毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米