https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneE1DOHhNRGN4TVRNd05ESTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMWZkZWMzOTcxNzk3ZDBkYWYxMmY5MjBmOGQ3MGIyNGM1ZDUyZGI4NGM2YTU5ODA2ZWIyOGI2MmRhZGUzNzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneE1DOHhNRGN4TVRNd05ESTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMWZkZWMzOTcxNzk3ZDBkYWYxMmY5MjBmOGQ3MGIyNGM1ZDUyZGI4NGM2YTU5ODA2ZWIyOGI2MmRhZGUzNzE
SKF
SKF
7541 / 0.75X1.416X0.266 HMS2 S
SKF SKF
描述
SKF 7541 / 0.75X1.416X0.266 HMS2 S
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1.416" Housing Bore; 17/64" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 17/65" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code
制造商部件号
7541 / 0.75X1.416X0.266 HMS2 S
BDI部件号
1297069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7541-0-75X1-416X0-266-HMS2-S/p/1297069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311884082
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS2
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7541
重量/磅
0.074
详细描述
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1.416" Housing Bore; 17/64" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 17/65" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code
名义宽度
0.266 英寸 | 6.756 毫米
安装
1.416英寸 | 35.966毫米
实际宽度
0.266 英寸 | 6.756 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米