https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobU5DOHhNRFUxTnpjd05URTVNVFExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NjhmOWYzNjIxNGU0ZTQwZTlmN2I1ODEwZWRmMTg4MDM3MDVkZjI0M2E4OWExY2E0MTI1MTE4OGMwMDgzNWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobU5DOHhNRFUxTnpjd05URTVNVFExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2NjhmOWYzNjIxNGU0ZTQwZTlmN2I1ODEwZWRmMTg4MDM3MDVkZjI0M2E4OWExY2E0MTI1MTE4OGMwMDgzNWU
SKF
SKF
7556 / 0.75X1.062X0.188 HMS1 R
SKF SKF
描述
SKF 7556 / 0.75X1.062X0.188 HMS1 R
3/4" Shaft Dia; 1-1/16" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
制造商部件号
7556 / 0.75X1.062X0.188 HMS1 R
BDI部件号
1297071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7556-0-75X1-062X0-188-HMS1-R/p/1297071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311395601
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMS1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7556
重量/磅
0.059
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1-1/16" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMS1 Seal Design Code
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
1.062英寸 | 26.975毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米