HARWAL
HARWAL
75X83X7/10W4
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 75X83X7/10W4
75MM Shaft Dia; 83MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; W4 Seal Design Code
制造商部件号
75X83X7/10W4
BDI部件号
451769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/75X83X7-10W4/p/451769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
HAW_W4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
W4
其它特点
7MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
75837/10W4
重量/磅
0.14
详细描述
75MM Shaft Dia; 83MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; W4 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
2.953 英寸 | 75 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.268英寸 | 83毫米