https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TC-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaFppOHhNRFF3TkRJMU5EazNNems0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVRMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM2NTdjMzc1YWJmNmMzZTkzY2EwNjRjNmEzOGFiZjk0NzdmYTQ2ZDEyN2Y4MjFjZjlhODA3OWVhMDk3MTE2OA
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
75X95X8PTCW-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 75X95X8PTCW-BX
75MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCW Seal Design Code
制造商部件号
75X95X8PTCW-BX
BDI部件号
897465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/75X95X8PTCW-BX/p/897465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886249276
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TCW
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TCW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
75X95X8PTCW
重量/磅
0.09114
详细描述
75MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TCW Seal Design Code
安装
3.74英寸 | 95毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
2.953 英寸 | 75 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米