SKF
SKF
760-1008-44 HDS1Y H
SKF SKF
描述
SKF 760-1008-44 HDS1Y H
7.939" Shaft Dia; 10-1/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDS1K Seal Design Code
制造商部件号
760-1008-44 HDS1Y H
BDI部件号
21565265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/760-1008-44-HDS1Y-H/p/21565265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579219426
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
C_R_HDS1K
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDS1K
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
597606
重量/磅
3.293
详细描述
7.939" Shaft Dia; 10-1/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDS1K Seal Design Code
实际宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
安装
10.125英寸 | 257.175毫米
轴直径
7.939 英寸 | 201.651 毫米