76X95X10 CRS11 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRS11-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMk5TOHhNRGN4TVRNeE1UazBNVFkyTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNVekV4WHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YTdiMDI5YWRjMGU0MTY5ODM3ZWMxNjZhMzk0ZWY0NDNiZTFlN2U0ZjVlNDZmNzRjZWU3MTVkYTQyNmZjYmRm
1297097 油封 

SKF SKF

76X95X10 CRS11 R

描述

SKF 76X95X10 CRS11 R

76MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRS11 Seal Design Code

制造商部件号

76X95X10 CRS11 R

BDI部件号
1297097

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316579053341
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRS11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRS11
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
76X95X10 CRS11 R
重量/磅
0.115
详细描述
76MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRS11 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
2.992 英寸 | 76 毫米
安装
3.74英寸 | 95毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新