https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-21-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhrWlM4eE1EYzJOamN6TlRrMk5qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNGVjZmZhM2VlMzY3OWIwNDY4ZTY4MmU5NGJlYzQ5ZGY5ZWM4YTBmODA5MTgwZDIwMDJiY2Q1NzRjMTg4ZGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-21-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhrWlM4eE1EYzJOamN6TlRrMk5qSXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4eU1WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNGVjZmZhM2VlMzY3OWIwNDY4ZTY4MmU5NGJlYzQ5ZGY5ZWM4YTBmODA5MTgwZDIwMDJiY2Q1NzRjMTg4ZGE
TIMKEN
TIMKEN
7700S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7700S
4-5/8" Shaft Dia; 6.622" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code
制造商部件号
7700S
BDI部件号
1351042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7700S/p/1351042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893514291
重量 / Kilogram
0.459
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
21
其它特点
Assembled | General Purpose | Tandem Lips | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7700S
重量/磅
1.014
详细描述
4-5/8" Shaft Dia; 6.622" Housing Bore; 1-3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-3/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 21 Seal Design Code
实际宽度
1.093 英寸 | 27.762 毫米
安装
6.622英寸 | 168.199毫米
轴直径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
名义宽度
1.093 英寸 | 27.762 毫米