7750 / 0.762X1.16X0.25 HMS2 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMS2-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJneE1DOHhNRGN4TVRNd05ESTBNVEU0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VekpmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMWZkZWMzOTcxNzk3ZDBkYWYxMmY5MjBmOGQ3MGIyNGM1ZDUyZGI4NGM2YTU5ODA2ZWIyOGI2MmRhZGUzNzE
1297101 油封 

SKF SKF

7750 / 0.762X1.16X0.25 HMS2 R

描述

SKF 7750 / 0.762X1.16X0.25 HMS2 R

Lip Seal; 0.762" Shaft Dia; 1.16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code

制造商部件号

7750 / 0.762X1.16X0.25 HMS2 R

BDI部件号
1297101

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311006033
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7750
重量/磅
0.063
详细描述
Lip Seal; 0.762" Shaft Dia; 1.16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS2 Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.16英寸 | 29.464毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.762 英寸 | 19.355 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新