778X818X20.5 HS5 D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HS5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoa09TOHhNRGN4TVRNd01qVXdORFEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaFROVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNmU3Y2IxZWIwZTE0NzNhNjAzNTM5YjEwNjg5YTA1ZTZjZTNjMzlhYTgyMDc5NTE4ZjU5ODg3NGVlNjgyNjFi
1297105 油封 

SKF SKF

778X818X20.5 HS5 D

描述

SKF 778X818X20.5 HS5 D

778MM Shaft Dia; 818MM Housing Bore; 20.5MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code

制造商部件号

778X818X20.5 HS5 D

BDI部件号
1297105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311172653
重量 / Kilogram
3.231
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS5
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS5
其它特点
Large | With Spring Lock and Spring-Cover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
778X818X20.5 HS5 D
重量/磅
7.124
详细描述
778MM Shaft Dia; 818MM Housing Bore; 20.5MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS5 Seal Design Code
名义宽度
0.807 英寸 | 20.5 毫米
实际宽度
0.807 英寸 | 20.5 毫米
安装
32.205英寸 | 818毫米
轴直径
30.63 英寸 | 778 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新