TIMKEN
TIMKEN
7834
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7834
1-3/4" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 0.68" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 0.68" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5S Seal Design Code
制造商部件号
7834
BDI部件号
1351274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7834/p/1351274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466996
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_5S
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
5S
其它特点
Bonded | General Purpose | With Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7834
重量/磅
0.133
详细描述
1-3/4" Shaft Dia; 2.502" Housing Bore; 0.68" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 0.68" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 5S Seal Design Code
名义宽度
0.68 英寸 | 17.272 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
实际宽度
0.68 英寸 | 17.272 毫米
安装
2.502英寸 | 63.551毫米