7X14X2VG https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VG-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnME5pODVOak13TVRrNE5qSTRNemd5TG1wd1p3fDEyOThlYzc0MzhiMTM2MjY3OTM0NGY5YjQwZTAxMDg4YTA5OTQwZjY4YzliY2NkMjEzM2NkOTYzNmM4MjI0Zjc
890810 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

7X14X2VG

描述

DICHTOMATIK 7X14X2VG

7MM Shaft Dia; 14MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VG Seal Design Code

制造商部件号

7X14X2VG

BDI部件号
890810

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VG
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VG
其它特点
Ridged Rubber Coated OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7X14X2VG
重量/磅
0.02
详细描述
7MM Shaft Dia; 14MM Housing Bore; 2MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; VG Seal Design Code
实际宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
名义宽度
0.079 英寸 | 2 毫米
轴直径
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
0.551英寸 | 14毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新