80157 H1L5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-STMIST-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhsTkM4NU5qTXdNVFE0T1RnME9EWXlMbXB3Wnd8YWMxMTBjZTI2NzNkMGRmODkwNGQ1OTVjZDMwNmZiZDBhMDdmNjAwYTJkNThlNTEzOWE0Mzk2OTZhYWRkYTY2MA
19063414 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

80157 H1L5

描述

JOHNS MANVILLE 80157 H1L5

25.197" Shaft Dia; 27.165" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; STMIST Seal Design Code

制造商部件号

80157 H1L5

BDI部件号
19063414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834147950
重量 / Kilogram
2.62
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_STMIST
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
STMIST
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
80157 H1L5
重量/磅
5.7811
详细描述
25.197" Shaft Dia; 27.165" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; STMIST Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
轴直径
25.197 英寸 | 640.004 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
安装
27.165英寸 | 689.991毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新