https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhpWkM4eE1ERTFNRFk0TlRVME1ETTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVJFWXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjJlNTdmM2Y1MGZkZWY5YWNiZTdiNTJhMDM3NDMyMTUwNWI4NjE3NzMyNzhlMTQyYzY0MzM1ZDMzODBkN2Vi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmhpWkM4eE1ERTFNRFk0TlRVME1ETTRNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBoRVJFWXhYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjJlNTdmM2Y1MGZkZWY5YWNiZTdiNTJhMDM3NDMyMTUwNWI4NjE3NzMyNzhlMTQyYzY0MzM1ZDMzODBkN2Vi
SKF
SKF
806714
SKF SKF
描述
SKF 806714
Oil Seal; 13-3/4" Shaft Dia; 15.817" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDDF Seal Design Code
制造商部件号
806714
BDI部件号
1254590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/806714/p/1254590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311305730
重量 / Kilogram
4.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 13-3/4" Shaft Dia; 15.817" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; HDDF Seal Design Code
轴直径
13.75 英寸 | 349.25 毫米
安装
15.817英寸 | 401.752毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米