https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
SKF
SKF
806849 / 29.474X32 HDDF R
SKF SKF
描述
SKF 806849 / 29.474X32 HDDF R
29.474" Shaft Dia; 32" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF Seal Design Code
制造商部件号
806849 / 29.474X32 HDDF R
BDI部件号
1297175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/806849-29-474X32-HDDF-R/p/1297175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311469630
重量 / Kilogram
3.64
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
806849
重量/磅
8.025
详细描述
29.474" Shaft Dia; 32" Housing Bore; Nitrile Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF Seal Design Code
安装
32英寸 | 812.8毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
29.474 英寸 | 748.64 毫米