https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDDF1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnd05DOHhNREk0TnpJeU1EQTVOekExTkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRVJHTVY4eVgwNVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxOWQwNWFhZDI0OWFkNjYyYmEwMmZmYmQ1M2FiY2Y1Y2JmNmE2YTAxMWEyM2I0OTA1ZDFmZWRmODUxY2MzYjY
SKF
SKF
808031 / 17.125X19.24 HDDF V
SKF SKF
描述
SKF 808031 / 17.125X19.24 HDDF V
17-1/8" Shaft Dia; 19.24" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF Seal Design Code
制造商部件号
808031 / 17.125X19.24 HDDF V
BDI部件号
1297181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/808031-17-125X19-24-HDDF-V/p/1297181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311260381
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDDF
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HDDF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
808031
重量/磅
1.255
详细描述
17-1/8" Shaft Dia; 19.24" Housing Bore; Viton Lip; Solid Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDDF Seal Design Code
轴直径
17.125 英寸 | 434.975 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
19.24英寸 | 488.696毫米