HARWAL
HARWAL
80X92X7/12W1
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 80X92X7/12W1
80MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W1 Seal Design Code
制造商部件号
80X92X7/12W1
BDI部件号
451965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/80X92X7-12W1/p/451965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02252
通用设计规范
HAW_W1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
W1
其它特点
7MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
80927/12W1
重量/磅
0.15
详细描述
80MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; W1 Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
安装
3.622英寸 | 92毫米
轴直径
3.15 英寸 | 80 毫米


