SKF
SKF
80X95X10 HMS5 V
SKF SKF
描述
SKF 80X95X10 HMS5 V
80MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
制造商部件号
80X95X10 HMS5 V
BDI部件号
1257554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/80X95X10-HMS5-V/p/1257554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572546659
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
80X95X10 HMS5 V
重量/磅
0.115
详细描述
80MM Shaft Dia; 95MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
安装
3.74英寸 | 95毫米
轴直径
3.15 英寸 | 80 毫米


