SKF
SKF
81245 / 8.125X10.125X0.625 CRWH1 R
SKF SKF
描述
SKF 81245 / 8.125X10.125X0.625 CRWH1 R
Lip Seal; 8-1/8" Shaft Dia; 10-1/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
81245 / 8.125X10.125X0.625 CRWH1 R
BDI部件号
1297216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/81245-8-125X10-125X0-625-CRWH1-R/p/1297216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311040068
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
81245
重量/磅
1.961
详细描述
Lip Seal; 8-1/8" Shaft Dia; 10-1/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
安装
10.125英寸 | 257.175毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米