https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-48-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc1TUM4eE1EYzJOemt4TXpNMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ME9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxNzNhMTBiOGYyZDA3OTkxMDFlNWJiYmRiN2VhN2Q5NTVhZGMwY2JkMDA0YjNkMmFmZmUwOWJiNTkyN2RkNTg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-48-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc1TUM4eE1EYzJOemt4TXpNMU16STBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4ME9GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxNzNhMTBiOGYyZDA3OTkxMDFlNWJiYmRiN2VhN2Q5NTVhZGMwY2JkMDA0YjNkMmFmZmUwOWJiNTkyN2RkNTg
TIMKEN
TIMKEN
8477S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8477S
1.618" Shaft Dia; 2.531" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
制造商部件号
8477S
BDI部件号
1351809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8477S/p/1351809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893514819
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_48
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
48
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8477S
重量/磅
0.11
详细描述
1.618" Shaft Dia; 2.531" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
1.618 英寸 | 41.097 毫米
安装
2.531英寸 | 64.287毫米