https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhoTnk4eE1EYzNNRGcyTXpreE5UQXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUxTTFYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGIxNGM4YjE5ODAwZGZiNDk2YzYzOTk3ODM2OGRiMzMzMjk2NWNkMTEwZWQzNDQzMWQ4NDk5YWU2ODg2MDBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhoTnk4eE1EYzNNRGcyTXpreE5UQXpPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVUxTTFYekZmVjFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZGIxNGM4YjE5ODAwZGZiNDk2YzYzOTk3ODM2OGRiMzMzMjk2NWNkMTEwZWQzNDQzMWQ4NDk5YWU2ODg2MDBj
SKF
SKF
850X890X20 HSS5 H
SKF SKF
描述
SKF 850X890X20 HSS5 H
850MM Shaft Dia; 890MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS5 Seal Design Code
制造商部件号
850X890X20 HSS5 H
BDI部件号
22782210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/850X890X20-HSS5-H/p/22782210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577195135
重量 / Kilogram
2.29
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS5
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS5
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
850X890X20 HSS5 H
重量/磅
5.049
详细描述
850MM Shaft Dia; 890MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS5 Seal Design Code
安装
35.039英寸 | 890毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
33.465 英寸 | 850 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米