SKF
SKF
850X925X25 HDS2L9 R
SKF SKF
描述
SKF 850X925X25 HDS2L9 R
850MM Shaft Dia; 925MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS3 Seal Design Code
制造商部件号
850X925X25 HDS2L9 R
BDI部件号
1297360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/850X925X25-HDS2L9-R/p/1297360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579911375
重量 / Kilogram
8.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDS3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS3
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
850X925X25 HDS3 R
重量/磅
15.07
详细描述
850MM Shaft Dia; 925MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS3 Seal Design Code
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
轴直径
33.465 英寸 | 850 毫米
安装
36.417英寸 | 925毫米