https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-54-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsTmk4eE1EYzJOems1TXpZMk56WXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY4MzkzN2Q0ZTllYmEwMzhiZDViZDExZjBiOTdhNTdlODQxYjE2ZjEyNWVkYWU4MmU3MWJlNzE1MTkyZGNmYzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-54-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhsTmk4eE1EYzJOems1TXpZMk56WXhOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MU5GOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY4MzkzN2Q0ZTllYmEwMzhiZDViZDExZjBiOTdhNTdlODQxYjE2ZjEyNWVkYWU4MmU3MWJlNzE1MTkyZGNmYzM
TIMKEN
TIMKEN
8676S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8676S
1-3/8" Shaft Dia; 4.582" Housing Bore; 0.259" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.259" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
制造商部件号
8676S
BDI部件号
1352036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8676S/p/1352036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893515175
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_54
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
54
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8676S
重量/磅
0.158
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 4.582" Housing Bore; 0.259" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.259" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 54 Seal Design Code
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义宽度
0.259 英寸 | 6.579 毫米
安装
4.582英寸 | 116.383毫米
实际宽度
0.259 英寸 | 6.579 毫米