SKF
SKF
86X105X13 HMS46 R
SKF SKF
描述
SKF 86X105X13 HMS46 R
Lip Seal; 86MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code
制造商部件号
86X105X13 HMS46 R
BDI部件号
1297528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/86X105X13-HMS46-R/p/1297528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579053860
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS46
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS46
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
86X105X13 HMS46 R
重量/磅
0.214
详细描述
Lip Seal; 86MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code
安装
4.134英寸 | 105毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
3.386 英寸 | 86 毫米