https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH11-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobU5DOHhNREk0TnpJeE9UazVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5JTVRGZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA5MmIyMjJiMjg3MTk2NGI0M2UxMDA1MzAwZmUwYTcwZmNkOTJiYThhNmM3YTRiZjJiOTMxZjc3ODJjMWYyOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CRSH11-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJobU5DOHhNREk0TnpJeE9UazVPRGMxTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOURVbE5JTVRGZk1WOVhVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA5MmIyMjJiMjg3MTk2NGI0M2UxMDA1MzAwZmUwYTcwZmNkOTJiYThhNmM3YTRiZjJiOTMxZjc3ODJjMWYyOQ
SKF
SKF
86X110X13 CRSH11 R
SKF SKF
描述
SKF 86X110X13 CRSH11 R
86MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH11 Seal Design Code
制造商部件号
86X110X13 CRSH11 R
BDI部件号
1297529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/86X110X13-CRSH11-R/p/1297529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311206594
重量 / Kilogram
0.143
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSH11
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSH11
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.143
详细描述
86MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSH11 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
4.331英寸 | 110毫米
轴直径
3.386 英寸 | 86 毫米