8705S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-23WP-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd6WWk4eE1EYzJOemd6TVRVMk5ETXhPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWHpJelYxQmZNVjlPVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4MTlmZjQ4OWE2MzU3OTUzYjI0ZWE3NmRlZjBhNGJiMTZmYjQ1ZjY1ZGUyNTdkYTQ0YzFhZmMxM2JlMGEyNzg
1352049 油封 

TIMKEN TIMKEN

8705S

描述

TIMKEN 8705S

1.734" Shaft Dia; 2.4" Housing Bore; 0.23" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 277 Seal Design Code

制造商部件号

8705S

BDI部件号
1352049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893515212
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_23WP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
277
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8705S
重量/磅
0.038
详细描述
1.734" Shaft Dia; 2.4" Housing Bore; 0.23" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.23" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 277 Seal Design Code
名义宽度
0.23 英寸 | 5.842 毫米
实际宽度
0.23 英寸 | 5.842 毫米
轴直径
1.734 英寸 | 44.044 毫米
安装
2.4英寸 | 60.96毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新