JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
8875 H1L2160
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 8875 H1L2160
4-3/8" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
8875 H1L2160
BDI部件号
18227035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8875-H1L2160/p/18227035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834150936
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
EPDM
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8875 H1L2160
重量/磅
0.3828
详细描述
4-3/8" Shaft Dia; 5-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; EPDM Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
安装
5.5英寸 | 139.7毫米
轴直径
4.375 英寸 | 111.125 毫米