SKF
SKF
8891 / 0.878X1.249X0.188 CRWH3 R
SKF SKF
描述
SKF 8891 / 0.878X1.249X0.188 CRWH3 R
0.878" Shaft Dia; 1.249" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRWH3 Seal Design Code
制造商部件号
8891 / 0.878X1.249X0.188 CRWH3 R
BDI部件号
17229080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8891-0-878X1-249X0-188-CRWH3-R/p/17229080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311007160
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
CRWH3
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.011
详细描述
0.878" Shaft Dia; 1.249" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRWH3 Seal Design Code
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.878 英寸 | 22.301 毫米
安装
1.249英寸 | 31.725毫米