88X108X11VTGL-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TG-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnM1ppOHhNRGN4TVRBeU1EYzJOVEl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVSMTh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNjNjNGQ1N2Y1Mjc0Y2Y4YzM5Njc5ZWIxNGIzNDgwYTcwOTU5Y2JlZWQ4YmJhYmIyNjIzNDMxY2NlZTVhZjdh
899945 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

88X108X11VTGL-BX

描述

DICHTOMATIK 88X108X11VTGL-BX

88MM Shaft Dia; 108MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TG Seal Design Code

制造商部件号

88X108X11VTGL-BX

BDI部件号
899945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886243182
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TG
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TG
其它特点
Ridged Rubber Coated OD | Left Hand Helix
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88X108X11VTGL
详细描述
88MM Shaft Dia; 108MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TG Seal Design Code
名义宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
轴直径
3.465 英寸 | 88 毫米
实际宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
安装
4.252英寸 | 108毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新