8935S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-79-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtWmk4eE1EYzJOemt4TkRVd01ERXlOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4M09WOHpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwNGE0MzdlZTc5MmUxOTJjNzQzNzA3NmE4MTgyZjY1YTk1MDY3ZGJkYzZhMjg1ZTYzMDIyYzlhODNiYTY3Mjk
1352132 油封 

TIMKEN TIMKEN

8935S

描述

TIMKEN 8935S

1.558" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1.52" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.52" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code

制造商部件号

8935S

BDI部件号
1352132

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893515304
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_79
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
79
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Flanged OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8935S
重量/磅
0.139
详细描述
1.558" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 1.52" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.52" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 79 Seal Design Code
轴直径
1.558 英寸 | 39.573 毫米
名义宽度
1.52 英寸 | 38.608 毫米
安装
2.25英寸 | 57.15毫米
实际宽度
1.52 英寸 | 38.608 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新