TIMKEN
TIMKEN
8971H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8971H
5-1/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 7S Seal Design Code
制造商部件号
8971H
BDI部件号
1352145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8971H/p/1352145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893515335
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_D7
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
7S
其它特点
Assembled | General Purpose | Opposed Lips | 2 Springs | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8971H
重量/磅
0.501
详细描述
5-1/8" Shaft Dia; 6-1/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 7S Seal Design Code
轴直径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
安装
6.125英寸 | 155.575毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米